96645F0500 Steckschlüsseleins.-Grt. 5tlg. m.Magnet
Steckschlüsseleins.-Grt.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:645F0500, 96645F0500
Rubix:1949686
Hersteller:96645F0500
EAN:4317784553575


Technische Zusammenfassung
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
|---|---|
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 6 mm;7 mm;8 mm;10 mm;13 mm |
Produktdetails : 96645F0500 Steckschlüsseleins.-Grt. 5tlg. m.Magnet
Steckschlüssel-Satz mit Magnet 5-teilig FORMAT
Steckschlüssel-Einsatz-Sortiment für Außensechskantschrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3 Ausführung: Mit starkem Dauermagnet. Lieferung in Gürteltasche.
Steckschlüssel-Einsatz-Sortiment für Außensechskantschrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3 Ausführung: Mit starkem Dauermagnet. Lieferung in Gürteltasche.
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
|---|---|
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 6 mm;7 mm;8 mm;10 mm;13 mm |
| Modell | w546 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std