IN 30 5/16AF Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Innen-6-kant 5/16 Zoll
Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:IN 30 5/16AF
Rubix:1243223
Hersteller:1193431
EAN:4010886861509

Produktdetails : IN 30 5/16AF Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Innen-6-kant 5/16 Zoll
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 49 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 5/16 in |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,57 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar