ITX 20 K T27 Schraubendrehereinsatz 1/4 Zoll Innen-TORX T27
Steckschlüssel-Schraubendreher TORX - ITX 20 K
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:ITX 20 K T27
Rubix:1242920
Hersteller:6120650
EAN:4010886612064

Produktdetails : ITX 20 K T27 Schraubendrehereinsatz 1/4 Zoll Innen-TORX T27
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, griffig gerändelt, Verchromt, Eingepresster Stift, phosphatiert, Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°, Chrom-Vanadium-Stahl, Optimale Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Stellen
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, griffig gerändelt, Verchromt, Eingepresster Stift, phosphatiert, Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Länge | 30,5 mm |
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t27 |
| Modell | t27 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
132,45 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
