Schraubendrehereinsatz Gedore ITX 30 T25, Antriebsvierkant: 3/8 '' | Länge: 49 mm | Endbearbeitung: Verchromt

Steckschlüssel-Schraubendreher TORX-ITX 30

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:ITX 30 T25
Rubix:1243206
Hersteller:6246830
EAN:4010886624685
ITX 30 T25 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Innen-TORX T25
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant3/8 ''
Länge49 mm
Abdrucktorx-profil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9617825010 Schraubendrehereinsatz 3/8Zoll T25x 49mm


Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht51 g
Antriebsvierkant3/8 ''
Länge49 mm
Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößet25
Modellt25
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82079030
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,86 exkl. MwSt.
/ Stück
14,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std