INX 30 L 10 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang, XZN Vielzahn M10
Steckschlüssel-Schraubendreher lang XZN-INX 30 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:INX 30 L 10
Rubix:1243279
Hersteller:1394339
EAN:4010886804087

Produktdetails : INX 30 L 10 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang, XZN Vielzahn M10
Ausführung nach DIN 2324, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert, Spitze nach DIN 2325
Ausführung nach DIN 2324, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 79 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 94 mm |
| Abdruck | xzn |
| Abdruckgröße | m10 |
| Modell | inx 30 l 10 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,70 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
113,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage