STM.6 Schraubendreheinsatz 1/2'' Sechskant 6mm
STM - 1/2"-Schraubendrehereinsätze für 6-Punkt-Hohlschrauben in metrischer Größe
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:STM.6
Rubix:2441506
EAN:3148517239548



Produktdetails : STM.6 Schraubendreheinsatz 1/2'' Sechskant 6mm
Schraubendreheinsatz Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") Abtrieb Innensechskant 19 mm
Produktstärken:
Abnehmbarer Bit
glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz
Produktstärken:
Abnehmbarer Bit
glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 60x22x22 mm |
| Gewicht der Verpackung | 64 g |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 60 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 6 |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen