ITX 30 L T27 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang Innen-TORX T27

Steckschlüssel-Schraubendreher lang TORX-ITX 30 L

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:ITX 30 L T27
Rubix:1243256
Hersteller:1394193
EAN:4010886804117
ITX 30 L T27 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang Innen-TORX T27

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/8 ''
Länge94 mm
Abdrucktorx-profil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ITX 30 L T27 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang Innen-TORX T27


Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht70 g
Antriebsvierkant3/8 ''
Länge94 mm
Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößet27
Modellt27
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82079030
66,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
78,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen