Schraubendrehereinsatz Gedore INX 30 10, Antriebsvierkant: 3/8 '' | Länge: 49 mm | Endbearbeitung: Verchromt
INX 30 10 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll XZN Vielzahn M10
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:INX 30 10
Rubix:1243247
Hersteller:2194872
EAN:4010886883136

Produktdetails : INX 30 10 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll XZN Vielzahn M10
- • Ausführung nach DIN 2324 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • Verchromt • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert • Spitze nach DIN 2325
Ausführung nach DIN 2324, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 78 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 49 mm |
| Abdruck | xzn |
| Abdruckgröße | m10 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
120,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
