ITX 30 L T20 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang Innen-TORX T20
Steckschlüssel-Schraubendreher lang TORX-ITX 30 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:ITX 30 L T20
Rubix:1243226
Hersteller:1394177
EAN:4010886804094

Produktdetails : ITX 30 L T20 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang Innen-TORX T20
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 94 mm |
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t20 |
| Modell | t20 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
78,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen