44 3 Schraubendrehereinsatz 1/4Zoll Sechskant 3mm lang

44 Serie INHEX Steckdosen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Stahlwille:01050003
Rubix:2498467
EAN:4018754000470
STAHLWILLE 1050003 STAHLWILLE 1050003

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/4 ''
Länge55 mm
Abdruckhex / allen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 44 3 Schraubendrehereinsatz 1/4Zoll Sechskant 3mm lang


Die INHEX-Schraubendrehereinsätze der Serie 44 von Stahlwille bieten eine zuverlässige und präzise Lösung für das Anziehen und Lösen von Innensechskantschrauben (CHC). Ausgelegt für Werkzeuge mit 1/4"-Vierkantaufnahme gewährleisten sie eine optimale Drehmomentübertragung und hohe Lebensdauer.

Eigenschaften:
Gefertigt aus hochwertigem, chromlegiertem Stahl und mit einer verchromten Oberfläche versehen, überzeugen die INHEX-Einsätze der Serie 44 durch hervorragende Korrosionsbeständigkeit und lange Haltbarkeit. Die präzise Passform für Innensechskantschrauben sorgt für sicheren Sitz und zuverlässige Drehmomentübertragung. Dank der 1/4"-Innenvierkantaufnahme sind sie kompatibel mit Drehmomentschlüsseln, Ratschen und anderen Handwerkzeugen mit entsprechender Aufnahme. Die verlängerte Ausführung von 55 mm ermöglicht den einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen bei gleichzeitig sicherem Halt der Schraube. Jeder Einsatz ist exakt kalibriert, um spielfreies Arbeiten selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen zu gewährleisten.

Spezifikationen:
• Serie: 44
• Typ: INHEX-Schraubendrehereinsatz
• Antriebsform: 1/4"-Vierkant
• Abtrieb: Innensechskant (auch bekannt als Inbusschlüssel oder BTR-Schlüssel)
• Verfügbare Größen: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
• Gesamtlänge: 55 mm
• Länge des Sechskantprofils: 30 mm
• Material: Chromlegierter Stahl
• Oberfläche: Verchromt
• Gewicht: 18 g bis 30 g, je nach Ausführung

Normen:
• entsprechen der DIN 7422

Markeninformationen:
Stahlwille ist ein traditionsreicher deutscher Hersteller und weltweit bekannt für Präzisionswerkzeuge höchster Qualität. Mit über 160 Jahren Erfahrung entwickelt das Unternehmen Premiumlösungen für Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Maschinenbau und Instandhaltung. Die Marke steht für Innovationskraft, Präzision, Robustheit und ergonomisches Design.

Stärken

• Effiziente Drehmomentübertragung durch passgenauen Sitz auf CHC-Schrauben
• Hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit dank hochwertigem Chromlegierungsstahl
• Universell einsetzbar mit Standardwerkzeugen mit 1/4"-Vierkantaufnahme

Anwendungen

Die INHEX-Schraubendrehereinsätze der Serie 44 sind ideal für Montage- und Wartungsarbeiten im mechanischen und industriellen Bereich. Besonders geeignet für Kfz-Werkstätten, industrielle Instandhaltungsdienste, die Luftfahrtbranche und den Maschinenbau. In Kombination mit Ratsche, Drehmomentschlüssel oder anderen Werkzeugen mit 1/4"-Vierkantaufnahme ermöglichen sie das sichere Verschrauben und Lösen von Innensechskantschrauben, auch bei beengten Platzverhältnissen oder in tiefen, schwer zugänglichen Bauteilen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)11x11x55 mm
Bruttogewicht14 g
Antriebsvierkant1/4 ''
Länge55 mm
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße3 mm
Modell44
Endbearbeitungverchromt
12,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen