Schraubendrehereinsatz Facom SV.6B, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Länge: 60 mm | Endbearbeitung: Verchromt

SVB-1/2"-Schraubendrehereinsätze mit mehreren XZN®-Zähnen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:SV.6B
Rubix:3715245
EAN:3148516732217
brand logo
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge60 mm
Abdruckxzn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SV.6B Schraubendreheinsatz 1/2'' XZN M7


Schraubendreheinsatz Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") Abtrieb XZN M18

Produktstärken:
Nicht abnehmbarer Bit
glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht67 g
Verpackungsmaße (L x B x H)60x22x22 mm
Gewicht der Verpackung67 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge60 mm
Abdruckxzn
Abdruckgrößem6
Endbearbeitungverchromt
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,76 exkl. MwSt.
/ Stück
19,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an