IS 19 12X2 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Schlitz 12x2mm
Steckschlüssel-Schraubendreher flach - IS 19
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:IS 19 12x2
Rubix:1032776
Hersteller:6656220
EAN:4010886665626

Produktdetails : IS 19 12X2 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Schlitz 12x2mm
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 60 mm |
| Abdruck | flach |
| Abdruckgröße | 12x2 mm |
| Modell | is 19 12x2 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen