380150 Combi-Stufenschlüssel mit 8 Abstufungen 3/8 Zoll -1 Zoll
Combi-Stufenschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:380150
Rubix:1247323
Hersteller:4611130
EAN:4017981380157


Technische Zusammenfassung
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
|---|---|
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 3/8 - 1 in |
Produktdetails : 380150 Combi-Stufenschlüssel mit 8 Abstufungen 3/8 Zoll -1 Zoll
Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen 3/8" bis 1" und kurzen Hahnverlängerungen, Mit Nocken-, Sechskant- und Zwölfkantmitnahme, 1/2" Vierkantantrieb, Vernickelt
Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen 3/8" bis 1" und kurzen Hahnverlängerungen, Mit Nocken-, Sechskant- und Zwölfkantmitnahme, 1/2" Vierkantantrieb, Vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 135 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 3/8 - 1 in |
| Modell | 380150 |
| Endbearbeitung | nickel |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen