IS 30 12X2 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Schlitz 12x2mm

Steckschlüssel-Schraubendreher flach-IS 30

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:IS 30 12x2
Rubix:1046504
Hersteller:1640909
EAN:4010886831311
IS 30 12X2 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Schlitz 12x2mm

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/8 ''
Länge55 mm
Abdruckflach
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IS 30 12X2 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Schlitz 12x2mm


Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht83 g
Antriebsvierkant3/8 ''
Länge55 mm
Abdruckflach
Abdruckgröße12x2 mm
Modellis 30 12x2
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82079030
18,44 exkl. MwSt.
/ Stück
21,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen