Referenzen
Stahlwille:64 27 INHEX
Rubix:1683552
Hersteller:06050027
EAN:4018754010226




Technische Zusammenfassung
| Antriebsvierkant | 1' binnen-vierkant (interne vierkant aandrijving) '' |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Abdruck | hex / allen |
Produktdetails : STW-64 27 INHEX Einsatz 1 SW27
DIN 7422, Chromlegierungsstahl, verchromt.
INHEX Einsatz 1 SW27
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 49x49x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 827 g |
| Antriebsvierkant | 1' binnen-vierkant (interne vierkant aandrijving) '' |
| Länge | 90 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 27 mm |
| Modell | 64 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen