9626210040 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll T 40x 55mm mit Bohrung
ITX 19 B T50 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:ITX 19 B T40
Rubix:1032851
Hersteller:6200410
EAN:4010886620045



Produktdetails : 9626210040 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll T 40x 55mm mit Bohrung
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 91 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 55 mm |
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t40 |
| Modell | t40 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen