9626210020 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll T 20x 55mm mit Bohrung

ITX 19 B T50 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:ITX 19 B T20
Rubix:1242758
Hersteller:6192720
EAN:4010886619278
ITX 19 B T20 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Innen-TORX Stift T20

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Länge55 mm
Abdrucktorx-profil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9626210020 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll T 20x 55mm mit Bohrung


Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht75 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge55 mm
Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößet20
Modellt20
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82079030
18,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage