IS 20 8X1,6 Schraubendrehereinsatz 1/4 Zoll Schlitz 8x1,6 mm
Steckschlüssel-Schraubendreher flach-20
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:IS 20 8x1,6
Rubix:1242865
Hersteller:6174310
EAN:4010886617434

Produktdetails : IS 20 8X1,6 Schraubendrehereinsatz 1/4 Zoll Schlitz 8x1,6 mm
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, griffig gerändelt, Verchromt, Spitze aus Chrom-Vanadium-Stahl, manganphosphatiert, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, griffig gerändelt, Verchromt, Spitze aus Chrom-Vanadium-Stahl, manganphosphatiert, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Länge | 28 mm |
| Abdruck | flach |
| Abdruckgröße | 8x1,6 mm |
| Modell | is 20 8x1,6 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
104,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
