9660440061 Schraubendrehereinsatz 1/4Zoll Innensechskant 6x60mm
Schraubendrehereinsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:60440061, 9660440061
Rubix:2897320
Hersteller:4317784633192
EAN:4317784633192

Produktdetails : 9660440061 Schraubendrehereinsatz 1/4Zoll Innensechskant 6x60mm
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 6x60mm FORMAT
Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innensechskantschrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.
Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innensechskantschrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 6 mm |
| Modell | w532 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
