ITX 19 B T60 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Innen-TORX Stift T60
ITX 19 B T50 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:ITX 19 B T60
Rubix:1242837
Hersteller:6203270
EAN:4010886620328



Produktdetails : ITX 19 B T60 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Innen-TORX Stift T60
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 182 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 56 mm |
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t60 |
| Modell | t60 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
172,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
