9632060270 Schraubendrehereinsatz 1 Zoll Innensechskant 27 x 90mm
Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher - IN 21
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:IN 21 27
Rubix:1046590
Hersteller:6200680
EAN:4010886620069

Produktdetails : 9632060270 Schraubendrehereinsatz 1 Zoll Innensechskant 27 x 90mm
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 856 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1 '' |
| Länge | 90 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 27 mm |
| Modell | in 21 27 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std