IN 32 L 19-155 Schraubendrehereinsatz 3/4 Zoll lang Innen-6-kant 19mm

3/4"-Steckschlüssel din 3120-iso 1174

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:IN 32 L 19-155
Rubix:1032787
Hersteller:2003511
EAN:4010886876435
IN 32 L 19-155 Schraubendrehereinsatz 3/4 Zoll lang Innen-6-kant 19mm

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/4 ''
Länge155 mm
Abdruckhex / allen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IN 32 L 19-155 Schraubendrehereinsatz 3/4 Zoll lang Innen-6-kant 19mm


Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht610 g
Antriebsvierkant3/4 ''
Länge155 mm
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße19 mm
Modellin 32 l 19-155
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82079030
42,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen