1025T10 00 Teflon-Rohr FEP 140, 10 x 8mm Durchmesser, 25m-Rolle

Legris Teflon-Rohr FEP 140, 10 x 8mm Durchmesser, 25m-Rolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1025T10 00
Rubix:1148470
Hersteller:1025T10 00
EAN:0820099169019
1025T10 00 Teflon-Rohr FEP 140, 10 x 8mm Durchmesser, 25m-Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Max. Betriebsdruck28 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1025T10 00 Teflon-Rohr FEP 140, 10 x 8mm Durchmesser, 25m-Rolle


Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, UV, Gasentnahme, Chemikalien, thermische Zyklen, Labor, Instrumentierung
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 28
Maximale Betriebstemperatur: 150
Medien: Industrielle Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0 (Feuerbeständigkeit, Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), RG: 1935/2004, RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie)
Tube I.d. (mm): 8
Rohr O.d. (mm): 10
Gewicht: 1.663

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1476 g
Gewicht der Verpackung1663 g
Innendurchmesser8 mm
Max. Betriebsdruck28 bar
Werkstofffluoriertes ethylen-propylen (fep)
Berstdruck84 bar
Länge25000 mm
Größe10 x 8 mm (od x id)
106 mm
405 mm
Zolltarifcode39173200
555,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
660,81 € inkl. MwSt.