Referenzen
SMC:KQ2X04-06A
Rubix:2172906
Hersteller:00983778
EAN:3618036040692

Dokumente
Produktdetails : KQ2X04-06A Steckverbindung
One-Touch-Fitting, aus PBT für allgemeine Anwendungen
Geeignete Schlauch-Ø von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Geeignete Schlauch-Ø von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2X, Steckverbindung weiß - Y-Steckabzweiger mit Reduzierung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Anschluss 1 | 6 |
| Anschluss 2 | 4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage