Referenzen
SMC:KQ2TW10-00A
Rubix:2173703
Hersteller:KQ2TW10-00A
EAN:3618036047240

Dokumente
Produktdetails : KQ2TW10-00A Steckverbindung
One-Touch-Steckanschluss, universell einsetzbares PBT-Material
Anwendbare Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Anwendbare Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2TW*-00, Steckverbindung weiß - Kreuz-Steckverzweigung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Anschluss 1 | 10 |
| Anschluss 2 | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage