Referenzen
SMC:KQ2S10-G01A
Rubix:2173061
Hersteller:01162855

Produktdetails : KQ2S10-G01A Steckverbindung
One-Touch-Verschraubung, PBT-Material für allgemeine Zwecke
Eignet sich für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Fluidtemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Eignet sich für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Fluidtemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Anwendbare Anschlussgrößen: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Anwendbarer Rohr-Außendurchmesser: ø 10
Anschlussgröße: G 1/8
Gewindematerial /
Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Dichtungsmaterial: Keine (außer bei Anschlussgrößen
Auslöseknopf: Runder Typ
Stärken
-Aufnahme von Nylon- und Urethanschläuchen
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | c3604;pbt |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/8 |
| Profil | kq2s |
| Anschluss 2 | 10 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage