KAH10-U04 antistatische Steckverschraubung Gerade, Unigewinde

Stecker

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KAH10-U04
Rubix:2173587
Hersteller:00058817
KAH10-U04 antistatische Steckverschraubung Gerade, Unigewinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffc3604bd/pbt (gehäuse);edelstahl 304 (spannfutter);nbr (dichtung)
Anschluss 11/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KAH10-U04 antistatische Steckverschraubung Gerade, Unigewinde


Antistatische One-Touch-Armaturen der Serie KA lassen sich mit einem Tastendruck laden und entladen. Die Serie KA kann in kupferfreien Anwendungen und im Vakuum (max. -100kPa) eingesetzt werden. Für den Körper und die Dichtungen der Verschraubungen und Schläuche wird leitfähiges Harz verwendet. Die Serie KA ist schwer entflammbar (UL94 Standard, V-0)

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffc3604bd/pbt (gehäuse);edelstahl 304 (spannfutter);nbr (dichtung)
Anschluss 11/2
Anschluss 210
3,84 exkl. MwSt.
/ Stück
4,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage