RS08B-2 LAMBDA NEPTUNE K Gekröptes Glied mit Splint 12(L) Tsubaki
Stecker Mitglied DC DIN/BS 08B2LDNEPCL
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS08B LAMBDA 2 NEPTUNE CL (P=1/2'')
Rubix:3463850
Hersteller:84100820002
EAN:8718472788860

Technische Zusammenfassung
| Kette | 08b2ldnepcl |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
Produktdetails : RS08B-2 LAMBDA NEPTUNE K Gekröptes Glied mit Splint 12(L) Tsubaki
Die BS Lambda N.E.P. Kette ist eine Tsubaki BS Lambda Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen sind mit einer speziellen dreistufigen Beschichtung versehen, um einen maximalen Schutz vor den Betriebs- und Umweltbedingungen zu gewährleisten. Diese Kette ist für den Einsatz in Umgebungen geeignet, die Meerwasser, saurem Regen und anderen widrigen Wetterbedingungen ausgesetzt sind. Diese Kette enthält keine chemisch gefährlichen Stoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie sie in der RoHS-Richtlinie festgelegt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 08b2ldnepcl |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | grundkörper aus kohlenstoffstahl mit n.e.p. korrosionsgeschützter oberflächenbehandlung; federklammern aus sus301 |
| Gewicht | 15 g |
| Rollendurchmesser | 8,51 mm |
| Typ | verbindungsstück vom clip-typ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen