Einweg-Gesichtsmaske Moldex 255501, Klasse: FFP3 | Ventil: Ja

Staubschutzmaske Classic FFP

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Moldex:255501
Rubix:1679461
Hersteller:255501
EAN:4019444006727
MOL-2555 Atemschutzmaske FFP3 NR D Klassiker mit Klimaven
Technische Zusammenfassung
Klasseffp3
Ventilja
Typnicht faltbar
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MOL-2555 Atemschutzmaske FFP3 NR D Klassiker mit Klimaven


Die Moldex FFP3-Feinstaubmaske, Referenz 2555, aus der klassischen Serie wurde entwickelt, um maximalen Schutz vor gesundheitsgefährdenden und krebserregenden Stäuben sowie vor flüssigen Aerosolen auf Wasser- oder Ölbasis zu bieten. Dank eines Ausatemventils, das Wärme und Feuchtigkeit effizient ableitet, überzeugt diese Maske durch hohen Tragekomfort und einfache Handhabung – auch bei längerer Nutzung.

Eigenschaften:
Die Moldex FFP3 2555 Maske ist mit innovativen Technologien ausgestattet:
• ActivForm®-Technologie: Passt sich automatisch der Gesichtsform an, ohne manuelles Nachjustieren.
• DuraMesh®-Struktur: Verstärkt die Maske und verhindert Verformungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.
• Ventex®-Ventil: Öffnet sich bereits bei geringem Ausatemdruck und reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsstau im Inneren der Maske.
• Einstellbare Gummibänder: Sorgen für eine flexible Anpassung an verschiedene Kopf- und Halsgrößen, erleichtern das Auf- und Absetzen.
• 100 % PVC-frei: Umweltfreundliche Produktion mit reduzierter Umweltbelastung.

Spezifikationen:
• Moldex-Referenz: 2555
• Schutzklasse: FFP3 NR D
• Gewicht: 17 g
• Ventil: Ja (Ventex®)
• Materialien: Polypropylen, EVA (Ethylen-Vinylacetat)
• Kopfband: Verstellbare Gummibänder aus Naturkautschuk
• Maximaler Gesamtleckagewert: 2 %
• Maximale Partikeldurchlässigkeit des Filters: 1 %
• Atemwiderstand bei 30 l/min: 1,0 mbar
• Atemwiderstand bei 95 l/min: 3,0 mbar
• Einsatzdauer: Für eine komplette Arbeitsschicht geeignet
• Verpackungseinheit: Einzelverpackt

Normen:
Diese Maske wurde vom benannten Prüfinstitut IFA (0121) in St. Augustin, Deutschland getestet und erfüllt die EN 149:2001 + A1:2009 Norm für Atemschutzmasken. Sie trägt das CE-Zeichen und entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung. Hergestellt in einem ISO 9001-zertifizierten Werk.

Markeninformationen:
Moldex ist einer der führenden Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. Die Marke ist bekannt für ihre innovativen und hochwertigen Atemschutzmasken sowie Gehörschutzlösungen. Moldex verfolgt eine nachhaltige, umweltfreundliche Produktionsstrategie – alle Produkte sind 100 % PVC-frei.

Stärken

• Höchster Schutz gegen gefährliche und krebserregende Stäube (FFP3-Klasse)
• Ventex®-Ventil reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung
• Robuste DuraMesh®-Struktur für erhöhte Langlebigkeit
• Umweltfreundliches Design, komplett PVC-frei

Anwendungen

Die Moldex FFP3 2555 Maske ist ideal für Fachkräfte in risikoreichen Arbeitsumgebungen, darunter:
• Baustellen und Baugewerbe (Schutz vor Feinstaub und Quarzstaub)
• Chemische Industrie (Arbeiten mit giftigen und krebserregenden Stoffen)
• Holzverarbeitung (Schutz vor Feinstaub aus Hartholz)
• Metallverarbeitung (Schutz vor Rauch und Feinstaub von Schwermetallen wie Blei, Kobalt, Nickel)
• Labore (Schutz bei Arbeiten mit biologischen Gefahrstoffen der Risikogruppen 2 und 3)
• Umgebungen mit CMR-Stoffen (krebserregende, mutagene oder reproduktionstoxische Substanzen)
Die Maske ist für den Einsatz in Bereichen geeignet, in denen die Sauerstoffkonzentration über 19,5 % liegt und die Art der Schadstoffe bekannt und kontrolliert ist.

Technische Informationen


Attribute
Klasseffp3
Ventilja
Typnicht faltbar
Farbeweiß
Zolltarifcode63079098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,90 exkl. MwSt.
/ Stück
5,83 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std