242.90 Staubschutzhaube, PVC, für Kupplung NW 13, Serie A
Staubschutzkappe für Hydraulikkupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:242.90
Rubix:342979
Hersteller:107726
EAN:4047322057196

Dokumente
Produktdetails : 242.90 Staubschutzhaube, PVC, für Kupplung NW 13, Serie A
Staubschutzhaube für Hydraulikkupplungen Serie A, PVC, für Kupplung NW 13
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | für kupplung nw 13 |
| Werkstoff | pvc |
| Profil | serie a |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 39235090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
