IZN10E-02P06-X367 Ionisierer

Statische Kontrolle - IZN10E, Ionisator, Düsentyp

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:IZN10E-02P06-X367
Rubix:3073741
Hersteller:IZN10E-02P06-X367
IZN10E-02P06-X367 Ionisierer

Technische Zusammenfassung

Typdüse typ ionisator
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IZN10E-02P06-X367 Ionisierer


Der Ionisierer IZN10E-01P06 in Düsenbauweise wurde für eine schnelle und effiziente statische Entladung entwickelt. Kompakt und leicht überzeugt er durch seine präzise Ionisationsbalance und verschiedene Düsenvarianten. Seine Fähigkeit, elektrostatische Aufladungen zu beseitigen und gleichzeitig Druckluft zu sparen, macht ihn zur idealen Lösung für professionelle Anwender.

Eigenschaften:
Der Ionisierer IZN10E-01P06 mit Düse wurde konzipiert, um elektrostatische Aufladungen effektiv zu neutralisieren und Staubpartikel mithilfe ionisierter Luft zu entfernen. Die energiesparende Düse trägt dazu bei, den Verbrauch von Druckluft zu senken, ohne Einbußen bei der Leistung. Die Ionisation erfolgt in Form eines fokussierten Luftkegels, wirksam bis zu einer Entfernung von 500 mm und besonders geeignet für Ziele mit weniger als 50 mm Durchmesser. Optional lässt sich die Düse mit einem Sensor und einem Monitor kombinieren, die das Ionisieren bei Abwesenheit eines Ziels oder nach abgeschlossener Entladung automatisch stoppen. Durch das kompakte Design und das geringe Gewicht eignet sich das Gerät optimal für den Einbau in beengte Bereiche. Es verfügt über zwei externe Eingänge für erweiterte Steuerungsfunktionen, einen Intervall-Timer zur Optimierung des Luftverbrauchs sowie ein Elektrodenüberwachungssystem für eine einfache Wartung ohne Spezialwerkzeug. Die Nadelkassette kann werkzeuglos entnommen werden, was die Reinigung und den Austausch deutlich erleichtert.

Spezifikationen:
• Modell: IZN10E-01P06
• Ein-/Ausgangsart: PNP
• Ionenerzeugung: Koronaentladung
• Spannungserzeugung: Hochfrequenz-Wechselspannung
• Betriebsdruckbereich: 0,05 MPa bis 0,7 MPa
• Effektiver Neutralisationsabstand: 20 bis 500 mm
• Ionisationsgleichgewicht: ±10 V
• Versorgungsspannung: 24 VDC ±10 %
• Befestigung: Ohne Halterung
• Abmessungen: 16 mm (Tiefe) x 100 mm (Breite) x 46 mm (Höhe)
• Gewicht: 0,165 kg
• Materialien: Gehäuse aus ABS und Edelstahl, Elektrode aus Wolfram

Normen:
• EN61000-6-2: Industrielle Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen
• EN55011+A11: Elektromagnetische Emissionen für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte
• EN IEC 63000: Einschränkungen gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS-Richtlinie)

Informationen zur Marke:
Gegründet 1959 in Japan, ist die SMC Corporation heute weltweit führend im Bereich der industriellen Automatisierung. Mit tausenden von Standardprodukten und hunderttausenden an Varianten ist SMC in zahlreichen Ländern vertreten. Das Unternehmen steht für innovative, hochwertige und nachhaltige Lösungen mit einem starken Fokus auf Umweltfreundlichkeit und Langlebigkeit.

Stärken

• Effektive Beseitigung von statischer Elektrizität und Staub
• Kompaktes Format und geringes Gewicht für einfache Integration
• Druckluftsparend dank Intervall-Timer-Funktion
• Einfache Integration durch PNP-I/O und standardisierte 24-VDC-Versorgung
• Wartungsanzeige für längere Lebensdauer

Anwendungen

Dieser Ionisierer eignet sich hervorragend zur Neutralisation statischer Aufladungen und zur Staubentfernung in Elektronikfertigungen, Kunststoffförderanlagen, optischen Baugruppen und sensiblen Substraten. Er ist ideal für Branchen wie die Elektronikkomponentenfertigung, die Lebensmittelverpackung, die Pharmaindustrie und die Kunststoffverarbeitung. Das Gerät ermöglicht sowohl kurz- als auch langfristige Neutralisation, selbst bei engen Platzverhältnissen.

Technische Informationen


Attribute
Typdüse typ ionisator
Spannung24 V
Werkstoffabs/edelstahl (gehäuse);edelstahl (düse);wolfram (emitter)
Farbegrau
563,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
670,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Typ