Referenzen
Rubix-DE:400665
Rubix:1039491
Hersteller:400665
EAN:4030884006658

Produktdetails : 9560790025 Schaltschrankschlüssel Master 9in1
Schaltschrankschlüssel Master 9in1 S+B
Schaltschrankschlüssel in Kreuzform Ausführung: Aus Zink-Druckguss. Mit beidseitig belegten, drehbaren Schlüsselprofilen. In Kreuzform mit Kette und Karabinerhaken. Mit Außenvierkant 6 mm, Außenvierkanten 7-8 mm und 9-10 mm, Außendreikant 7 mm, Außendreikanten 8-9 mm und 10-11 mm, Doppelbart 3-5 mm, Halbmond 6 mm sowie Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm. Lieferung mit 1/4"-Kunststoffadapter.
Schaltschrankschlüssel in Kreuzform Ausführung: Aus Zink-Druckguss. Mit beidseitig belegten, drehbaren Schlüsselprofilen. In Kreuzform mit Kette und Karabinerhaken. Mit Außenvierkant 6 mm, Außenvierkanten 7-8 mm und 9-10 mm, Außendreikant 7 mm, Außendreikanten 8-9 mm und 10-11 mm, Doppelbart 3-5 mm, Halbmond 6 mm sowie Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm. Lieferung mit 1/4"-Kunststoffadapter.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9560790025 schaltschrankschlüssel master 9in1 sub |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
