3510002940 Akku-Umreifungsgerät BXT3-19 für 16-19mm

Akku-Umreifungsgerät

Siehe technische Informationen

Referenzen

Banholzer u. Wenz:9900061043
Rubix:2080903
EAN:4030198172223
3510002940 Akku-Umreifungsgerät BXT3-19 für 16-19mm

Technische Zusammenfassung

Typ3510002940 akku-umreifungsgerät bxt3-19 für 16-19mm

Produktdetails : 3510002940 Akku-Umreifungsgerät BXT3-19 für 16-19mm


Profi-Akku-Umreifungswerkzeug BXT3 für Kunststoffbänder • Gehäuse: die geschützte und abgedichtete Lage der Elektronik macht es nahezu wasserdicht • Betriebsart: manuell, semiautomatisch, vollautomatisch, Softfunktion (halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit) • 3-Farb-Bedienungsdisplay: mit schlagfestem Touchscreen und Akustiksignal zur Vermeidung von Bedienfehlern • Echtanzeige: der vorgegebenen und der effektiven angebrachten Bandspannkraft während der Umreifung in Newton oder Pfund • Spanngeschwindigkeit: variabel • Favorit-Umreifungsfunktion: abspeicherbar • Bandausrichtungskontrolle: vorhanden • Reinigung: mit zwei integrierten Kanälen, um den Bandabrieb einfach per Druckluft abblasen zu können Hinweis: Für eine bestmögliche Handhabung im täglichen Einsatz gewichtsneutral ausbalanciert. Ausführung: Typ BXT3-19: für schwere Umreifungsanwendungen mit 16- bis 19-mm-Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 4500 N.

Technische Informationen


Attribute
Typ3510002940 akku-umreifungsgerät bxt3-19 für 16-19mm
3.519,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.187,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen