9564540120 Wärme-Schrumpfschlauch- Set ShrinKit

Schrumpfschlauch-Sortiment ShrinKit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Hellermanntyton:380-03003
Rubix:1044515
Hersteller:321-A-PO-X-BK/CL
EAN:4031026270715
9564540120 Wärme-Schrumpfschl.-Set ShrinKit Hellerm

Technische Zusammenfassung

Typ9564540120 wärme-schrumpfschl.-set shrinkit hellerm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9564540120 Wärme-Schrumpfschlauch- Set ShrinKit


Sortiment von Schrumpfschläuchen, 385 StückDesign: Hergestellt aus bestrahltem Polyolefin (PEX), schwarz und transparent, mit nicht klebender Außenwand (außer transparentem Schrumpfschlauch). Der Schlauch verfügt über internen Klebstoff, der bei Erwärmung schmilzt und so Schutz vor Feuchtigkeit bietet, wodurch er ideal für den Außeneinsatz ist. Schrumpfverhältnis 3:1. Isolationsklasse entsprechend VDE 0530, dielektrische Festigkeit entsprechend ASTM D 2671. Silikonfrei, kompatibel mit Kupfer, so UV-beständig wie möglich, beständig gegenüber Lösungsmitteln sowie Säuren und Laugen. Geliefert im Kunststoffkoffer. Anwendung: Ideal zum Isolieren, zur farblichen Kennzeichnung und als Kabelschutz in der Elektronik- und Kabelherstellung. Hinweis: Um ordnungsgemäße Ergebnisse zu erzielen, sollte der Schrumpfschlauch um mindestens 20% und höchstens 80% seiner maximalen Schrumpfkapazität geschrumpft werden. Lieferumfang: 100 Stück Ø 3.0 mm, Länge 40 mm, Wandstärke 1.00 mm 100 Stück Ø 3.0 mm, Länge 50 mm, Wandstärke 1.00 mm 60 Stück Ø 6.0 mm, Länge 35 mm, Wandstärke 1.10 mm 40 Stück Ø 6.0 mm, Länge 50 mm, Wandstärke 1.10 mm 30 Stück Ø 12.0 mm, Länge 65 mm, Wandstärke 1.70 mm 45 Stück Ø 12.0 mm, Länge 100 mm, Wandstärke 1.70 mm 10 Stück Ø 24.0 mm, Länge 200 mm, Wandstärke 2.50 mm
Wärme-Schrumpfschlauch- Set ShrinKit HellermannTyton
Wärme-Schrumpfschlauchsortiment, 385-teilig Ausführung: Aus strahlenvernetztem Polyolefin (PEX), schwarz und transparent, Außenwand selbstverlöschend (außer den transparenten Schrumpfschläuchen). Die Schläuche sind mit heißschmelzendem Innenkleber versehen, schützen so vor Feuchtigkeit und sind dadurch ideal für den Außenbereich geeignet. Schrumpfrate 3:1. Isolierstoffklasse nach VDE 0530, Durchschlagfestigkeit nach ASTM D 2671. Silikonfrei, kupferverträglich, weitestgehend beständig gegen UV-Licht, Lösungsmittel sowie Säuren und Basen. Lieferung im Kunststoffkoffer. Anwendung: Ideal zum Isolieren, farblichen Kennzeichnen und als Knickschutz in der Elektronik und Kabelkonfektion. Hinweis: Der Schrumpfschlauch sollte für ein fachgerechtes Ergebnis mindestens um 20 % und höchstens um 80 % seines maximalen Schrumpfvermögens geschrumpft werden. Satzinhalt: 100 Stück Ø 3,0 mm, Länge 40 mm, Wanddicke 1,00 mm 100 Stück Ø 3,0 mm, Länge 50 mm, Wanddicke 1,00 mm 60 Stück Ø 6,0 mm, Länge 35 mm, Wanddicke 1,10 mm 40 Stück Ø 6,0 mm, Länge 50 mm, Wanddicke 1,10 mm 30 Stück Ø 12,0 mm, Länge 65 mm, Wanddicke 1,70 mm 45 Stück Ø 12,0 mm, Länge 100 mm, Wanddicke 1,70 mm 10 Stück Ø 24,0 mm, Länge 200 mm, Wanddicke 2,50 mm

Technische Informationen


Attribute
Typ9564540120 wärme-schrumpfschl.-set shrinkit hellerm
Zolltarifcode39173300
179,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,66 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std