9515241600 Maschinen-Feilkloben mit Schlüssel 160mm

Maschinenschraubstock mit Schlüssel

Siehe technische Informationen
Referenzen
Kukko:109-160
Rubix:1083745
Hersteller:109-160
EAN:4027474529024
9515241600 Maschinen-Feilkloben 160mm m.Schlüssel T
Technische Zusammenfassung
Typ9515241600 maschinen-feilkloben 160mm m.schlüssel t
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9515241600 Maschinen-Feilkloben mit Schlüssel 160mm


Schraubstock für Maschine

Merkmale: Arme aus hochfestem Werkzeugstahl und Chromlegierung, mit austauschbarer Spindel mit Trapezgewinde, sicherer Gelenkführung und Zugfederverlängerung aus rundem Stahl mit Splint. Backen mit prismatischer Einkerbung zum Fixieren runder Werkstücke, mit großer Öffnungsweite sowie Sechskantmutter und Kurbel.
Maschinen-Feilkloben mit Schlüssel 160mm KUKKO
Maschinenfeilkloben Ausführung: Schenkel aus hochfestem, chromlegiertem Werkzeugstahl, mit auswechselbarer Spindel mit Trapezgewinde, sicherer Gelenkführung und unverlierbarer Rundstahlspreizfeder. Backen mit prismatischem Einschnitt zum Spannen runder Teile, breitem Maul sowie Sechskantmutter und Kurbel.

Technische Informationen


Attribute
Typ9515241600 maschinen-feilkloben 160mm m.schlüssel t
Zolltarifcode82055980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,70 exkl. MwSt.
/ Stück
153,15 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std