4001002110 Starter-Set 2x Akku EXBA18V-55 + Ladegerät GAL12V/18V-80

Starter-Set 2x EXBA18V-55 + GAL12V/18V-80

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bosch:1600A0373P
Rubix:3853223
Hersteller:1600A0373P
EAN:4053423342055
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewicht3,17 kg
Batteriekapazität5,5 Ah
Spannung, max.18 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4001002110 Starter-Set 2x Akku EXBA18V-55 + Ladegerät GAL12V/18V-80


Starter-Set 2x EXBA18V-55 + GAL12V/18V-80, Der Hochleistungsakku EXBA18V-55 liefert bis zu 2000 W Maximalleistung für anspruchsvolle Anwendungen in Kombination mit verbesserter Laufzeit (basierend auf internen Labortests. sofortige Maximalleistung mit voll geladenem neuem Akku). Seine Hochleistungszellen wurden für außergewöhnliche Leistung entwickelt und bieten überragende Leistung und eine hervorragende Energiedichte. Mit seinem verstärkten, robusten Gehäuse und dem ausgezeichneten Wärmemanagement durch COOLPACK 2.0 bietet der EXBA18V-55 eine lange Lebensdauer und ist deshalb ideal für Profis, die Langlebigkeit und hohe Leistung benötigen. Das GAL 12V/18V-80 Professional ist ein schnelles Dual-Voltage-Ladegerät für alle 12V und 18V Akkus von Bosch Professional. Dank eines Ladestroms von 8 A kann ein EXBA18V-55-Akku in 47 Minuten vollständig geladen werden. Dieses Ladegerät reduziert mit seinem intelligenten Active Air Cooling 3.0 die Ausfallzeiten, indem es die Batterie vor, während und nach dem Laden abkühlt. Dieses kompakte Ladegerät ist mit seiner Bay-in-Bay-Lösung äußerst praktisch zu verwenden. Der EXBA18V-55 besitzt eine 5-LED-Anzeige für den Ladezustand mit Restkapazität und Defektrisikoerkennung. Der EXBA18V-55 und das Ladegerät GAL 12V/18V-80 sind beide mit dem Bosch Professional 18V System und der Mehrmarken-Akkuallianz AMPShare kompatibel. Darüber hinaus ist das Ladegerät GAL 12V/18V-80 auch mit dem Bosch Professional 12V System kompatibel. Der Akku EXBA18V-55 wiegt 1,02 kg, und das Ladegerät GAL 12V/18V-80 Professional bietet eine einfache Wandmontage Karton. 2 x EXBA18V-55 (1 607 A35 1NU). Schnellladegerät GAL 12V/18V-30 (1 600 A03 7CH)

Technische Informationen


Attribute
Gewicht3,17 kg
Batteriekapazität5,5 Ah
Spannung, max.18 V
Betriebsspannung18 V
Spannung, min.18 V
348,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
414,48 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std