4001002112 Starter-Set 2x Akku EXBA18V-80 8,0Ah+Ladegerät EXAL18V-320L
Starter-Set 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:1600A0373X
Rubix:3853226
Hersteller:1600A0373X
EAN:4053423342048


Technische Zusammenfassung
| Gewicht | 7,15 kg |
|---|---|
| Batteriekapazität | 8 Ah |
| Spannung, max. | 18 V |
Dokumente
Produktdetails : 4001002112 Starter-Set 2x Akku EXBA18V-80 8,0Ah+Ladegerät EXAL18V-320L
Starter-Set 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320, Der leistungsstarke Akku EXBA18V-80 liefert bis zu 120 % mehr Laufzeit für hervorragendes kontinuierliches Arbeiten selbst in harten Anwendungen (verglichen mit Professional GBA 18V 4.0Ah. interner Labortest. Schleifen auf Weichstahl mit GWS 18V-15 S + Fächerscheibe, Intervalle von 30 s mit 5 s Pausen). Er basiert auf fortschrittlicher Tabless-Zelltechnologie für eine Maximalleistung von bis zu 2400 W (interner Labortest. sofortige Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku). Mit seinem verstärkten robusten Gehäuse, dem ausgezeichneten Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0 und Tabless-Zelltechnologie bietet der EXBA18V-80 eine lange Lebensdauer und ist deshalb ideal für Profis, die Langlebigkeit und hohe Leistung benötigen. Das EXAL18V2-320 lädt zwei Akkus gleichzeitig mit 16 A, sodass zwei EXBA18V-80-Akkus in nur 39 Minuten vollständig geladen werden. Das Ladegerät verfügt über die intelligenten Technologien Active Air Cooling 3.0 und FlexTemp Charging, die den Temperaturbereich auf von 10 °C bis +55 °C erweitern. Es reduziert die Ausfallzeiten erheblich, indem es ein schnelles Aufladen von warmen und kalten Akkus ermöglicht, die alle bequem in der speziell angefertigten L-BOXX aufbewahrt werden. Der EXBA18V-80 besitzt eine 5-LED-Anzeige für den Ladezustand mit Restkapazität und Defektrisikoerkennung. Das mobile, ultraschnelle Parallelladegerät bietet drei Lademodi, Standard, Power Boost und Long Life, und verfügt über 5 LEDs für eine präzise Ladeanzeige. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz Der EXBA18V-180 kann mit dem EXAL18V-320 in lediglich 39 Minuten vollgeladen werden und wiegt nur 1,04 kg. L-BOXX 162 Größe 5 (1 605 438 1L3)
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 7,15 kg |
|---|---|
| Batteriekapazität | 8 Ah |
| Spannung, max. | 18 V |
| Betriebsspannung | 18 V |
| Spannung, min. | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
573,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
682,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage