B12.1CPB Starthilfegeraet 12V

Booster Pro 12V

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:B12.1CPB
Rubix:3669892
EAN:3662424146114
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewicht11 kg
Batteriekapazität20 Ah
Spannung, max.12 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B12.1CPB Starthilfegeraet 12V


Der Starthilfebooster B12.1C von Facom liefert einen maximalen Spitzenstrom von 3.500 A bei einer Startstromstärke von 1.200 A. Seine interne AGM-Batterie mit 20 Ah verfügt über ein automatisches 2-A-Ladegerät mit analogem Kontrollvoltmeter.

Eigenschaften:
Der Starthilfebooster stützt sich auf eine dichte interne AGM-Batterie, die aufgrund ihrer elektrischen Stabilität und ihrer Wartungsfreiheit ausgewählt wurde. Ein in das Gerät integriertes automatisches Ladegerät gewährleistet zudem das Aufladen der Batterie.
Das analoge Voltmeter zeigt den Ladezustand fortlaufend an, was die Kontrolle vor jeder Verwendung erleichtert. Die doppelt isolierten Kupferkabel begrenzen die Stromverluste beim Start und widerstehen wiederholten mechanischen Beanspruchungen. Verstellbare Klemmen aus Messing passen sich an Batteriepole unterschiedlicher Formate an. Eine träge Sicherung schützt den Hauptstromkreis vor Überstrom, während eine zweite selbstrückstellende Sicherung die Zigarettenanzünderbuchse absichert. Die kompakte Bauweise mit integriertem Griff ermöglicht einen einfachen Transport zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen oder Fahrzeugen.

Spezifikationen:
• Referenz: B12.1C
• Betriebsspannung: 12 V
• Batteriekapazität: 20 Ah (C20)
• Batterietyp: interne, dichte AGM-Batterie
• Maximaler Spitzenstrom: 3.500 A
• Maximaler Startstrom: 1.200 A
• Kabelquerschnitt: 21,15 mm²
• Kabeltyp: doppelt isoliertes Kupfer
• Kabellänge: 1,55 m
• Klemmen: Messing, verstellbar, 1.000 A
• Gewicht: 11 kg
• Abmessungen (L x B x H): 400 x 320 x 115 mm
• Hauptsicherung: träge, 300 A (Art.-Nr. BF2 32V 300A)
• Schutz der Zigarettenanzünderbuchse: selbstrückstellende Sicherung 16 A
• Ladegerätetyp: automatisch, 2 A
• Ladegeräteeingang: 120-240 V, 50/60 Hz
• Ladegeräteausgang: 12 V DC, 2 A
• Spannungswähler: nicht vorhanden
• Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
• Ladetemperatur: 0 °C bis 40 °C

Normen:
• 2011/65/EU (RoHS): Diese Richtlinie beschränkt die Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• 2012/19/EU (WEEE): Sie regelt die Sammlung und das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
• 2014/30/EU (EMC): Diese Richtlinie legt die Grenzwerte für die elektromagnetische Verträglichkeit von elektrischen Geräten fest
• 2014/35/EU (LVD): Diese Richtlinie betrifft die elektrische Sicherheit von Betriebsmitteln, die mit Niederspannung arbeiten

Stärken

• Wartungsfrei: Die interne AGM-Batterie beseitigt das Risiko von Elektrolytaustritt
• Autonom: Das integrierte automatische Ladegerät hält die Ladung ohne Überwachung aufrecht
• Zuverlässig: Das analoge Voltmeter vermeidet erfolglose Versuche vor dem Einsatz
• Widerstandsfähig: Die doppelt isolierten Kupferkabel halten 3.500 A ohne übermäßige Erwärmung stand
• Vielseitig: Die verstellbaren Messingklemmen passen sich an mehrere Polformate an
• Kompakt: 400 x 320 x 115 mm bei 11 kg, leicht zu verstauen und zu transportieren

Anwendungen

Dieser Starthilfebooster findet seinen Platz in Werkstätten für Kfz- und Nutzfahrzeugwartung, zum Starten von Fahrzeugen mit entladener oder alternder Batterie. Bei Flotten von Nutzfahrzeugen, Baumaschinen oder Landmaschinen ermöglicht er einen schnellen Einsatz, ohne die Originalbatterie ausbauen zu müssen.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht11 kg
Batteriekapazität20 Ah
Spannung, max.12 V
Spannung, min.12 V
325,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
387,70 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage