4001002119 Akkuset 2x Akku EXBA18V-80 8,0Ah
Akkupack 2x EXBA18V-80
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:1600A0373D
Rubix:3853220
Hersteller:1600A0373D
EAN:4053423341065
Dokumente
Produktdetails : 4001002119 Akkuset 2x Akku EXBA18V-80 8,0Ah
Akkupack 2x EXBA18V-80, Der leistungsstarke Akku EXBA18V-80 liefert bis zu 120 % mehr Laufzeit für hervorragendes kontinuierliches Arbeiten selbst in harten Anwendungen (verglichen mit Professional GBA 18V 4.0Ah. interner Labortest. Schleifen auf Weichstahl mit GWS 18V-15 S + Fächerscheibe, Intervalle von 30 s mit 5 s Pausen). Er basiert auf fortschrittlicher Tabless-Zelltechnologie für eine Maximalleistung von bis zu 2400 W (interner Labortest. sofortige Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku). Konventionelle Akkus besitzen Multi-Tab-Zellen, die nur zwei Tabs zur Stromleitung nutzen. Dies führt zu einem Engpass, der den Widerstand des Akkus vergrößert. Die Tabless-Zelltechnologie beseitigt diesen Engpass. Statt lediglich zwei Strompfaden bietet sie unzählige parallele Strompfade. Das Ergebnis: geringerer Widerstand, weniger Wärme, extreme Laufzeit und maximale Leistung. Mit seinem verstärkten robusten Gehäuse, dem ausgezeichneten Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0 und Tabless-Zelltechnologie bietet der EXBA18V-80 eine lange Lebensdauer und ist deshalb ideal für Profis, die Langlebigkeit und hohe Leistung benötigen. Der EXBA18V-80 hat einen vergrößerten Ladetemperaturbereich von 10 °C bis +55 °C Akkutemperatur bei Verwendung mit EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160. Er besitzt eine 5-LED-Anzeige für den Ladezustand mit Restkapazität und Defektrisikoerkennung. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Er kann mit dem EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160 in lediglich 39 Minuten vollgeladen werden und wiegt nur 1,04 kg. Karton
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Stromstärke | 8 A |
| Gewicht | 2357 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
337,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
401,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





