Referenzen
Facom:784B
Rubix:3671046
EAN:3148512008101

Produktdetails : 784B Saeurepruefer
Der Facom Säureprüfer 784B ermöglicht eine präzise Messung der Dichte von Batteriesäure. Er wurde für die zuverlässige Kontrolle von Elektrolyten entwickelt und erlaubt eine schnelle Diagnose des Batteriezustands in Wartungs- und Reparaturumgebungen.
Eigenschaften:
Dieses kompakte Werkzeug ist für die Messung der Dichte der Flüssigkeit in Bleiakkumulatoren ausgelegt. Das Prüfgerät ermöglicht es, den Zustand einer Batterie schnell zu beurteilen, indem der gemessene Dichtewert mit Referenzwerten verglichen wird. Es eignet sich für Kfz-Werkstätten, technische Labore sowie elektrische Prüf- und Kontrollstationen. Die Konstruktion des Säureprüfers sorgt für eine klare und direkte Ablesung der Ergebnisse und erleichtert so die Diagnose sowie die vorbeugende Wartung.
Spezifikationen:
• Marke: Facom
• Referenz: 784B
• Funktion: Messung der Dichte von Batteriesäure
• Kompatibler Batterietyp: Bleiakkumulatoren
• Farbe: rot und transparent
Normen:
• 2011/65/EU (RoHS): gewährleistet, dass der Facom Säureprüfer 784B den Beschränkungen zur Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten entspricht
• 2012/19/EU (WEEE): bestätigt, dass das Produkt die Anforderungen an die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten erfüllt
• 2014/30/EU (EMV): stellt die elektromagnetische Verträglichkeit des Geräts sicher und garantiert einen störungsfreien Betrieb ohne Beeinträchtigung anderer Geräte
Eigenschaften:
Dieses kompakte Werkzeug ist für die Messung der Dichte der Flüssigkeit in Bleiakkumulatoren ausgelegt. Das Prüfgerät ermöglicht es, den Zustand einer Batterie schnell zu beurteilen, indem der gemessene Dichtewert mit Referenzwerten verglichen wird. Es eignet sich für Kfz-Werkstätten, technische Labore sowie elektrische Prüf- und Kontrollstationen. Die Konstruktion des Säureprüfers sorgt für eine klare und direkte Ablesung der Ergebnisse und erleichtert so die Diagnose sowie die vorbeugende Wartung.
Spezifikationen:
• Marke: Facom
• Referenz: 784B
• Funktion: Messung der Dichte von Batteriesäure
• Kompatibler Batterietyp: Bleiakkumulatoren
• Farbe: rot und transparent
Normen:
• 2011/65/EU (RoHS): gewährleistet, dass der Facom Säureprüfer 784B den Beschränkungen zur Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten entspricht
• 2012/19/EU (WEEE): bestätigt, dass das Produkt die Anforderungen an die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten erfüllt
• 2014/30/EU (EMV): stellt die elektromagnetische Verträglichkeit des Geräts sicher und garantiert einen störungsfreien Betrieb ohne Beeinträchtigung anderer Geräte
Stärken
• Schnelle und zuverlässige Ablesung der Dichte von Batteriesäure
• Unterstützung bei der Diagnose des Ladezustands und des allgemeinen Batteriezustands
• Einfache Anwendung ohne externe Stromversorgung
• Robuste Bauweise, geeignet für den Einsatz in Werkstattumgebungen
• Unterstützung bei der Diagnose des Ladezustands und des allgemeinen Batteriezustands
• Einfache Anwendung ohne externe Stromversorgung
• Robuste Bauweise, geeignet für den Einsatz in Werkstattumgebungen
Anwendungen
Der Facom Säureprüfer 784B ist für Wartungsarbeiten an Bleiakkumulatoren konzipiert, wie sie häufig in der Automobil-, Schienen-, Schifffahrts- und Industriebranche eingesetzt werden. Er findet Anwendung in Reparaturwerkstätten, Garagen und Wartungsdepots.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 217 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 350x50x50 mm |
| Gewicht der Verpackung | 217 g |
| Durchmesser | 21 mm |
| Gewicht | 100 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen