4001002111 Starter-Set 2x Akku EXBA18V-80 8,0Ah + Ladegerät EXAL18V-160
Starter-Set 2x EXBA18V-80 + EXAL18V-160
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:1600A0373T
Rubix:3834948
Hersteller:1600A0373T
EAN:4053423342079


Technische Zusammenfassung
| Gewicht | 2,95 kg |
|---|---|
| Batteriekapazität | 8 Ah |
| Spannung, max. | 18 V |
Produktdetails : 4001002111 Starter-Set 2x Akku EXBA18V-80 8,0Ah + Ladegerät EXAL18V-160
Starterset bestehend aus 2 Akkupack EXBA28V-80 8,0AH und Ladegerät EXAL18V-160
- Extreme Laufzeit: Außergewöhnliche kontinuierliche Laufzeit in harten Anwendungen
- Leistungsfähige Tabless-Zellen: Geringerer Innenwiderstand für eine maximale Leistung von bis zu 2400 W (basierend auf internem Labortest, sofortige Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku)
- Ultraschnelles Laden: Vollständiges Laden des EXBA18V-80-Akkus in 39 min dank hohem Ladestrom von 16 A
- Ein Akku für alle: Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 2,95 kg |
|---|---|
| Batteriekapazität | 8 Ah |
| Spannung, max. | 18 V |
| Betriebsspannung | 18 V |
| Spannung, min. | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
447,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
532,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage