Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SF 130,00 135,00 14,80 B500
Rubix:3213828
Hersteller:24300144


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 135 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 130X135X14.8 SF PTFE B500 Führungsring Reihe SF
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
| Ausführung | sf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen