Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421811
Rubix:35954
Hersteller:40421811

Produktdetails : 28X32X8 EKF PA 4201 Führungsring Reihe EKF
Der Führungsring EKF ist ein geschlitzter, nicht metallischer Führungsring für Kolben.
FUEHRUNGSRING EKF PA 4201
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | pa 4201 |
| Zolltarifcode | 40161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,13 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
26,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
