58X63X9.5 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 63,00 58,00 9,50 HG517
Rubix:3213996
Hersteller:40422513


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 9,5 mm |
Produktdetails : 58X63X9.5 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,29 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
50,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen