360X365X24.5 SBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 360,00 365,00 24,50 HG650
Rubix:3214968
Hersteller:49078831


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 365 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 360X365X24.5 SBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 365 mm |
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg650 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
341,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
406,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen