Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24259181
Rubix:3212812
Hersteller:24259181


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 450 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 442 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 442X450X24.5 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 450 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 442 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
534,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
636,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen