Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24261300
Rubix:3212816
Hersteller:24261300


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 420 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 415 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 415X420X24.5 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 420 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 415 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
416,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
495,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen