Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 125,00 130,00 9,60 HG517
Rubix:3213149
Hersteller:24131068


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 125X130X9.6 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10,9 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Innendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen