70X75X9.5 KBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 75,00 70,00 9,50 HG650
Rubix:3214052
Hersteller:49005796


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 9,5 mm |
Produktdetails : 70X75X9.5 KBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg650 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort