Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422131
Rubix:2332097
Hersteller:40422131


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 105X110X9.6 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,38 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
64,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen